Stiskalne klešče MultiCrimp® z magazinom za stiskalne nastavke, Število zamenljivih stiskalnih nastavkov: 5

Št. art.: 729650 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi Dobavljivo v 5-10 delovnih dneh
75 kosov na zalogi 75 komadi na voljo v 5-10 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Število zamenljivih stiskalnih nastavkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Series MultiCrimp
Manufacturer’s designation Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin, Anzahl Wechseleinsätze: 5
Power supply no energy supply
Sizes, uninsulated tab connectors F4,8; F6,3
Version 2-component handle
Material, handle plastic
Content single part
Type of product crimping pliers
Suitable for terminal sleeves; insulated cable lugs and connectors; uninsulated cable lugs and connectors; uninsulated push-fit connectors; uninsulated tab connectors
Number of mould cavities 3
Number of interchangeable heads 5
Characteristics positive barrier available
Positive barrier available Da
Surface burnished
Overall length 250 mm
Handle handle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729650 5
EAN/GTIN 4003773066934
Številka proizvajalca 97 33 02
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Ejecución:

Alicate de engarce con sistema de cambio rápido para el uso móvil en el montaje. El depósito redondo independiente contiene 3 o 5 articulaciones de engarce para las aplicaciones de engarce más corrientes. Pinzas pavonadas, mangos con envolturas de varios componentes.
  • Cambio rápido y sin herramientas de la articulación de engarce.
  • Una herramienta para las aplicaciones de engarce más corrientes.
  • Resultados de engarzamiento como en insertos para engarzar fijos.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce con depósito redondo, incluidas 3 o 5 articulaciones de engarce.