Krimpovací kleště MultiCrimp® s výměnným zásobníkem, Počet výměnných vložek: 5

Artiklové číslo: 729650 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výměnných vložek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro kabelové koncovky; izolované kabelová oka a spojky; neizolovaná kabelová oka a spojky; Neizolovaný stykový spoj; Neizolovaná plochá zástrčka
Celková délka 250 mm
Označení výrobce Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin
Řada MultiCrimp
Zásobování energií Žádné napájení
Průřez min., kabelové koncovky 0,25 mm2
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez min., izolované kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez min., Neizolovaná plochá zástrčka 0,5 mm2
Průřez min., Neizolovaný stykový spoj 0,5 mm2
Průřez max., kabelové koncovky 25 mm2
Průřez max., izolované kabelová oka a spojky 6 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 10 mm2
Průřez max., Neizolovaná plochá zástrčka 6 mm2
Průřez max., Neizolovaný stykový spoj 10 mm2
Velikosti, Neizolovaná plochá zástrčka F4,8; F6,3
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada
Druh produktu krimpovací kleště
Počet hnízd 3
Počet výměnných vložek 5
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Nucené blokování k dispozici ano
Povrch Černěné
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729650 5
EAN / GTIN 4003773066934
Číslo výrobce 97 33 02
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Krimpovací kleště s rychlovýměnným systémem pro mobilní použití při montáži. Separátní kulatý zásobník obsahuje 3 popř. 5 krimpovacích zápustek pro nejběžnější krimpovací aplikace. Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovými potahy.
  • Rychlá výměna krimpovací zápustky bez nářadí.
  • Nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace.
  • Výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště s kulatým zásobníkem, včetně 3 popř. 5 krimpovacích zápustek.