{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | MultiCrimp | |
Broj zamjenskih umetaka | 5 | |
ukupna duljina | 250 mm | |
za tuljke na krajevima žica | 0,25 − 6,0 i 10; 16; 25 mm2 | |
za izolirane kabelske stopice i spojnice | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
za neizolirane plosnate utikače | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
za neizolirane kabelske stopice i spojnice | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
za neizolirane čeone spojnice | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729650 5 | |
EAN / GTIN | 4003773066934 | |
Broj proizvođača | 97 33 02 |