{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului; papuci de cablu şi conectori izolaţi; papuci de cablu şi conectori neizolaţi; Conector de îmbinare neizolat; Pentru conectori plați neizolați | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Denumirea producătorului | Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin | |
| Serie | MultiCrimp | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,25 mm2 | |
| Secțiune transversală min., papuci de cablu şi conectori neizolaţi | 0,5 mm2 | |
| Secțiune transversală min., papuci de cablu şi conectori izolaţi | 0,5 mm2 | |
| Secțiune transversală min., Pentru conectori plați neizolați | 0,5 mm2 | |
| Secțiune transversală min., Conector de îmbinare neizolat | 0,5 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 25 mm2 | |
| Secțiune transversală max., papuci de cablu şi conectori izolaţi | 6 mm2 | |
| Secțiune transversală max., papuci de cablu şi conectori neizolaţi | 10 mm2 | |
| Secțiune transversală max., Pentru conectori plați neizolați | 6 mm2 | |
| Secțiune transversală max., Conector de îmbinare neizolat | 10 mm2 | |
| Ref., Pentru conectori plați neizolați | F4,8; F6,3 | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Număr de cuiburi | 3 | |
| Număr bacuri interschimbabile | 5 | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Există dispozitiv de blocare forţată | da | |
| Suprafaţă | Brunat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729650 5 | |
| EAN / GTIN | 4003773066934 | |
| Număr producător | 97 33 02 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |