{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka | kabelių antgalių rinkinys; izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys; neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys; neizoliuotos jungtys; neizoliuoti plokšti kištukai | |
| Visas ilgis | 250 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin | |
| Serija | MultiCrimp | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys | 0,25 mm2 | |
| Skerspjūvis min., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 0,5 mm2 | |
| Skerspjūvis min., izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 0,5 mm2 | |
| Skerspjūvis min., neizoliuoti plokšti kištukai | 0,5 mm2 | |
| Skerspjūvis min., neizoliuotos jungtys | 0,5 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys | 25 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 6 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 10 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., neizoliuoti plokšti kištukai | 6 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., neizoliuotos jungtys | 10 mm2 | |
| Dydžiai, neizoliuoti plokšti kištukai | F4,8; F6,3 | |
| Modelis | 2 K | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | rinkinys | |
| Produkto rūšis | užspaudimo replės | |
| Lizdų skaičius | 3 | |
| Keičiamų įdėklų skaičius | 5 | |
| Savybės | yra priverstinis fiksatorius | |
| Yra priverstinis fiksatorius | taip | |
| Paviršius | juodint. | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 729650 5 | |
| EAN / GTIN | 4003773066934 | |
| Gamintojo numeris | 97 33 02 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |