Stiskalne klešče z zamenljivimi stiskalnimi glavami, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 729611 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729611 150
EAN/GTIN 4045197891013
Številka proizvajalca 729611 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistemske stiskalne klešče GARANT z zamenljivimi glavami z možnostjo certificiranja.
  • Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.
  • Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.
  • Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav želenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.
  • Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.
  • Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.

S hitrozamenljivo glavo (menjava brez uporabe orodja).
  • Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom.
  • Vgrajena prisilna zapora.
  • Za zelo natančno delo zaradi linearnega pomika čeljusti.