Pince à sertir pour embouts de câbles 6ROTO

Réf.: 729440 6ROTO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PZ 6 Roto
Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,14 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729440 6ROTO
EAN / GTIN 4008190406615
Réf. fabricant 9014350000

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Sertissage parallèle (sauf réf. PZ16 et PZ50).
Avec mâchoires rotatives.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier