Pinza di serraggio per capicorda 6ROTO

Codice art.: 729440 6ROTO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PZ 6 Roto
Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,14 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729440 6ROTO
EAN / GTIN 4008190406615
Codice del produttore 9014350000

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo (escluse Dim. PZ16 e PZ50).
Con ganasce girevoli.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello