Orodje za snemanje kabelskih plaščev 8-13 mm

Št. art.: 728050 8-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Universal št. 12
celotna dolžina 124 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728050 8-13
EAN/GTIN 4011391301207
Številka proizvajalca 30120

Opis

Izvedba:

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
Z noži za okrogel rez.