Odizolovací nůž na kabely, TiN, Pro ⌀ kabelů: 8-13mm

Artiklové číslo: 728050 8-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
724 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 13 mm
Celková délka 124 mm
Povlak TiN
Označení výrobce Universal No. 12
Vlastnosti Pevná čepel
Materiálu rukojeť plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Číslo výrobce 30120
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Dutá plastová rukojeť s pevně zalitými noži. Jednoduché „odpláštění v pouzdře“. Nůž s břitem povlakovaným TiN pro dosažení delší životnosti.
S noži pro kruhový řez.