Kabelafisolerer, TiN, Til kabel-⌀: 8-13mm

Art.-nr.: 728050 8-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Universal No. 12
Hel længde 124 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728050 8-13
EAN/GTIN 4011391301207
Producentnummer 30120

Betegnelse

Udførelse:

Hult kunststofgreb med faststøbte knive. Nemt at „afisolere åbninger“. Kniv med TiN-belagt skær til længere levetid.
Med knive til rundt snit.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven