Clește de dezizolat cabluri, TiN, Pentru ⌀ cablu: 8-13mm

Cod articol.: 728050 8-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Universal No. 12
Diametrul cablului min. 8 mm
Diametrul cablului max. 13 mm
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Lamă fixă
Strat de acoperire TiN
Tehnici de siguranţă lamă fixă
Materialul mâner plastic
Lame în mâner nein
Lungimea totală 124 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Număr producător 30120
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Ausführung:

Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
Mit Messern für Rundschnitt.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript