Okrogle klešče za elektronike, Celotna dolžina: 135mm

Št. art.: 727175 135
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 135 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina glave 10 mm
Dolžina čeljusti 20 mm
Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727175 135
EAN/GTIN 4045197976666
Številka proizvajalca 727175 135
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno izdelano z ozko obliko. Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Dolge, okrogle čeljusti s finimi konicami.

Material:

Specialno jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju za zelo natančne tolerance.