Sidavbitare blank 140 mm

Art-nr: 725250 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 632 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 2,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725250 140
EAN/GTIN 4045197166319

Benämning

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.