Sivuleikkuri, kiiltävä 140 mm

Tuote nro.: 725250 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 632 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 2,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1,8 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725250 140
EAN / GTIN 4045197166319

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.