Raskas päätyleikkuri 200 mm

Tuote nro.: 721900 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,8 mm
Standardi DIN ISO 5748
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta mustatut
Pää kiillotetut
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 721900 200
EAN / GTIN 4003773213819
Valmistajan numero 68 01 200

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, levitetty nivel. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)

Standardi:

DIN ISO 5748

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.