Akumulatorski rezkalnik robov do 5 mm z uporabniškim kompletom,,AKFH 18-5 AS osnovni komplet faza

Št. art.: 71380561000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 71380561000
EAN/GTIN 4014586898247
Številka proizvajalca 71380561000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Razpakirajte stroj in začnite z delom: Komplet je namenjen izdelavi fazonskih utorov na ravnih materialih, pločevini in posodah, notranjih in zunanjih robov ter kontur.,Visoka stopnja odstranjevanja z majhno potrebo po moči in brezstopenjsko nastavitvijo hitrosti za različne materiale.,Ergonomičen zaradi majhne teže in kompaktne oblike,Celovita zaščita uporabnika zaradi mehkega zagona, zaščite pred ponovnim zagonom, nadzora zastoja in elektronske zaščite pred preobremenitvijo.,Visoka zmogljivost in vzdržljivost zaradi brezkrtačnega motorja FEIN PowerDrive.,Celovita zaščita uporabnika zaradi mehkega zagona, zaščite pred ponovnim zagonom, nadzora zastoja in elektronske zaščite pred preobremenitvijo.,Združljiv z vsemi 18 V akumulatorji in polnilniki AMPShare ProCORE za še večjo moč in prilagodljivost.
  • Primeren tudi za akumulatorsko orodje Bosch Professional 18 V.,Li-ionska baterija ProCORE z visokozmogljivimi celicami, indikatorjem stanja polnjenja in ″elektronsko zaščito celic″ (ECP).
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.,Tehnologija COOLPACK 2. zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja.,Obsežna ponudba dodatne opreme za različne materiale, kot so jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine.
  • Nadpovprečno dolga življenjska doba izmenljivih ploščic zaradi 8-kratne ali 16-kratne uporabnosti.
  • 16-kratna uporabnost.
  • ,Idealno opremljeni za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Število vrtljajev v prostem teku: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Dolžina posnetja maks. Pri 45°: 5 mm
  • višina žlebenja max. pri 45°: 3,5 mm
  • Fazni kot: 45°
  • Radij: 1,2 / 2,5 mm
  • Sklop prirezovalne glave: 3 x plošča SX
  • Nosilna plošča Ø: 98 mm
  • Masa brez akumulatorja: 2,52 kg