• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chanfreineuse sans fil jusqu’à 5 mm avec set utilisateur,,AKFH 18-5 AS set de base pour chanfrein

Réf.: 71380561000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71380561000
EAN / GTIN 4014586898247
Réf. fabricant 71380561000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Déballer la machine et c’est parti : ce set est conçu pour réaliser des chanfreins sur des matériaux plats, des tôles et des cuves, des arêtes intérieures et extérieures ainsi que des contours.
  • ,Rendement de ponçage élevé demandant peu d’efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
  • ,Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
  • ,Une protection complète pour l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
  • ,Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.
  • ,Une protection complète pour l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
  • ,Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité.
  • Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
  • ,Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP).
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,La technologie COOLPACK 2.
  • prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
  • ,Vaste gamme d'accessoires pour différents matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
  • ,Durée de vie des plaquettes supérieure à la moyenne grâce à une utilisation 8x ou 16x.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Vitesse de rotation à vide: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Longueur de chanfrein maxi à 45°: 5 mm
  • hauteur de chanfrein max. à 45°: 3,5 mm
  • Angle de chanfrein: 45°
  • Rayon: 1,2 / 2,5 mm
  • Tête de coupe: 3x plaque SX
  • Plaque de support Ø: 98 mm
  • Poids sans batterie: 2,52 kg