• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset,,AKFH 18-5 AS Basis Set Fase

Artikel-Nr.: 71380561000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71380561000
EAN / GTIN 4014586898247
Herstellernummer 71380561000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten sowie Konturverläufen.,Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.,Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.,Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.,Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.,Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.,Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität.
  • Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Umfangreiches Zubehörprogramm für verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.
  • ,Überdurchschnittliche hohe Standzeit der Wendeschneidplatten durch 8-fache bzw.
  • 16-fache Verwendbarkeit.
  • ,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Leerlaufdrehzahl: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Fasenlänge max. bei 45°: 5 mm
  • Fasenhöhe max. bei 45°: 3,5 mm
  • Fasenwinkel: 45°
  • Radius: 1,2 / 2,5 mm
  • Fräskopfbestückung: 3x SX-Platte
  • Auflagenteller Ø: 98 mm
  • Gewicht ohne Akku: 2,52 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb