Biseladora a batería hasta 5 mm con set para usuarios,,Set básico para biselado AKFH 18-5 AS

N.º do artigo: 71380561000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 71380561000
EAN/GTIN 4014586898247
Número do fabricante 71380561000
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Desembalar la máquina y listo: El set se ha diseñado para la realización de biseles en materiales planos, chapas y depósitos, de bordes interiores y exteriores, así como trayectorias de contornos.
  • ,Gran rendimiento de desbaste con poco esfuerzo y ajuste de velocidad continuo para distintos materiales.
  • ,Ergonómicos gracias al ligero peso y al diseño compacto.
  • ,Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
  • ,Elevada potencia y durabilidad gracias al motor PowerDrive FEIN sin escobillas.
  • ,Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,Amplia gama de accesorios para diversos materiales, como acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
  • ,Vida útil superior a la media de las plaquitas intercambiables gracias a la posibilidad de utilizarlas en 8 ó 16 veces.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Longitud del chaflán máx. A 45°: 5 mm
  • altura de bisel max. a 45°: 3,5 mm
  • Ángulo del bisel: 45°
  • Radio: 1,2 / 2,5 mm
  • montaje de cabezal de recorte: 3x placa SX
  • Placa de soporte Ø: 98 mm
  • Peso sin batería: 2,52 kg