3M™ Solus™ 2000 varnostna očala, siva/modro-zelena stekelca, Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N), jantarna leča, S2003SGAF-BGR-EU

Št. art.: 7100208818
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100208818
EAN/GTIN 58887862350385
Številka proizvajalca 7100208818
L-število L01110 238

Opis

Izvedba:

Premaz Scotchgard™ proti zamegljevanju preprečuje zameglitev dlje kot običajni premazi, tudi po več kot 25-kratnem čiščenju z vodo*.
Premaz proti praskam za daljšo življenjsko dobo
Trajne polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 za zaščitna očala, odporna proti udarcem
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, S2003SGAF-BGR so naša športna, elegantna varnostna očala s sivo/turkizno barvo, z nastavljivim kotom, ki omogoča prilagajanje po meri. Rumena, trpežna polikarbonatna leča s prevleko Scotchgard™ proti zamegljevanju za dolgo življenjsko dobo in boljši vid. Premaz Scotchgard™ proti megli preprečuje meglitev dlje kot običajni premazi, tudi po več kot 25-kratnem čiščenju z vodo*. Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti.

Lastnosti:

Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko zasnovo in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo s sivim IR filtrom
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest