Execuţie:
Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*.
Acoperire anti-zgârieturi pentru o durată de viață mai lungă
Lentilele durabile din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele EN166-2001 pentru ochelari de protecție rezistenți la impact
Îndeplinește cerințele EN166-2001 privind rezistența mecanică
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 2000, S2003SGAF-BGR sunt ochelarii noștri de protecție sport și eleganți, cu tâmple gri/turcoaz, cu clichet reglabil în unghi, pentru o potrivire personalizată. Lentile din policarbonat galben, durabile, cu acoperire Scotchgard™ anti-ceață pentru o durată de viață lungă și o vizibilitate mai bună. Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*. Îndeplinește cerințele standardului EN166-2001 privind rezistența mecanică.
Caracteristică:
Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire și cu tâmple reglabile cu clichet pentru a ajusta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtru IR gri
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Notă:
Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.