Izvedba:
Sodobna, tanka in lahka zasnova za odlično prileganje
Elastičen naglavni trak iz najlona za varno in udobno prileganje
Praktična nastavljivost zaradi vrtljivega naglavnega traku
Zaradi prevleke proti megli 3M™ Scotchgard™ se očala ne meglijo in so odporna na praske ter izpolnjujejo zahteve za odpornost proti megli v skladu z oznakama K in N standarda EN 166.
Premaz ohrani svojo učinkovitost tudi po pogostem čiščenju. Lahko ga razkužite z namakanjem v razredčenem belilu ali s čistilnimi krpami, namočenimi v alkohol, ne da bi se pri tem zmanjšala učinkovitost proti zamegljevanju.
Opis:
Zdaj so na voljo tudi s sivo obarvanimi lečami! 3M™ Goggle Gear 500 so edina očala za popolno vidljivost, ki so tako tanka, da jih je mogoče uporabljati tudi na recept. Okvir za vstavljanje na recept, preprosto naročite optiku, naj vam namesti leče za enojni vid. Ergonomska, izjemno tanka in lahka očala 3M™ Goggle Gear 500 zagotavljajo zaščito pred mehansko energijo, kapljicami tekočine in grobimi delci. Nastavljiv naglavni trak, ki ga je mogoče zlahka odstraniti za čiščenje, zagotavlja udobje in varno prileganje. Zagotovljena je visoka združljivost z izdelki za zaščito dihal in sluha ter leče brez megle zaradi 3M™ Premium Scotchgard™ Anti-Fog Coating.
Lastnosti:
Lahka očala 3M™ GoggleGear™ z majhnim profilom in posrednim prezračevanjem proti zamegljevanju omogočajo celodnevno udobje
Vrhunske sferične ukrivljene leče zagotavljajo optimalno vodoravno in navpično vidno polje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
Vrtljiva ključavnica za praktično individualno nastavitev
Tekstilni naglavni trak, ki ga je mogoče enostavno prilagoditi, zagotavlja varno in udobno prileganje
Širok, prilagodljiv nosni del omogoča dobro prileganje pri nošenju s polmaskami.
GG501NSGAF-BLU z neoprenskim naglavnim trakom se lahko sterilizira do 40-krat z avtoklaviranjem pri 121 °C
Na voljo je vstavek za leče na recept