3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lens, GG502SGAF-EU, 10/doos

Artikelnummer: 7100185290
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100185290
EAN/GTIN 58887862343684
Nummer fabrikant 7100185290
L-nummer L01110 411

Omschrijving

Uitvoering:

Modern, slank en lichtgewicht ontwerp voor een uitstekende pasvorm
Gemakkelijk te verstellen elastische nylon hoofdband voor een veilige en comfortabele pasvorm
Praktische verstelbaarheid dankzij een draaibare hoofdband
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating is de bril mist- en krasvrij en voldoet hij aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN 166.
De coating behoudt zijn doeltreffendheid, zelfs na veelvuldig reinigen. Hij kan worden ontsmet door onderdompeling in verdund bleekwater of met in alcohol gedrenkte poetsdoeken, zonder dat de anticondenswerking verloren gaat.

Omschrijving:

3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Serie biedt superieure anticondensbescherming in een modern, slank en lichtgewicht ontwerp.

Kenmerk:

Lichtgewicht 3M™ GoggleGear™-bril voor het hele gezicht met klein profiel en indirecte anticondensventilatie voor de hele dag comfort
Premium sferisch gebogen lenzen voor een optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
3M™ Scotchgard™ anticondenscoating biedt uitstekende anticondens- en antikras-eigenschappen.
Draaibare ratel voor gemakkelijke individuele aanpassing
Gemakkelijk te verstellen hoofdband van textiel voor een veilig en hoog draagcomfort
De brede, flexibele neus zorgt voor een goede pasvorm bij het dragen van een halfmasker
GG501NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer worden gesteriliseerd door autoclaveren bij 121°C
Inzetstuk met correctieglas beschikbaar