Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Št. art.: 7100192709
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100192709
EAN/GTIN 04054596606012
Številka proizvajalca 7100192709
L-število L51710 1101

Opis

Izvedba:

Primerno za hitro odstranjevanje rje, barve, vodnega kamna in premazov s kovin
Vlakna visoke trdnosti, odporna proti lomljenju in zagotavljajo optimalno delovanje na robovih.
Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo površino stika za hitrejše odstranjevanje.
Silicijev karbid agresivno reže in pušča fino obdelavo
Odpornost na obremenitve in zato enakomerna zmogljivost rezanja

Opis:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc vsebuje abrazivni mineral iz silicijevega karbida, vgrajen v odprto najlonsko mrežo. Naši diski učinkovito odstranjujejo rjo, barvo, vodni kamen, premaze in lepila s površin, ne da bi bistveno spremenili osnovni material.

Lastnosti:

Primeren za hitro odstranjevanje rje, barve, vodnega kamna in premazov iz kovin
Odpornost na obremenitev za dosledno rezanje
Visoka hitrost, nizke vibracije in nizke iskre

Opomba:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation