Klešče papiga, prašno lakirane 250 mm

Št. art.: 706101 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.753 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik 36 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1 1/2 col
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706101 250
EAN/GTIN 4062406069636

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.
Klešče lakirane z rdečo prašnato barvo, čeljusti in členek polirani.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.