Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za notranje varnostne obroče 4

Št. art.: 700132 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število klešč 4
Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, raven
Standard DIN 5256 C
za notranje varnostne obroče ⌀ 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
⌀ konice 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
maksimalna celotna dolžina 140; 180; 225; 320 mm
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 700132 4
EAN/GTIN 4045197524850

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Standard:

DIN 5256 C − za notranje varnostne obroče.

Obseg dobave:

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719770 vel. J1; J2; J3; J4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli