3M™ Trak za steklene tkanine 365, bel, 50 mm x 55 m, 0,21 mm

Št. art.: 7000123432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000123432
EAN/GTIN 50021200042770
Številka proizvajalca 7000123432

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Dobra temperaturna odpornost
Skupna dolžina: 54,9 m
Celotna širina: 50,4 mm

Opis:

Trak 3M™ Glass Cloth Tape 365, izdelan iz podlage iz steklene tkanine in termoreaktivnega gumijastega lepila, je odlična izbira za aplikacije, ki zahtevajo visoko stopnjo oprijema na različnih površinah. Posebej dobro se izkaže pri spajanju številnih materialov z grobimi površinami ali nizko notranjo trdnostjo, kot so strešni filc in tekstil.

Lastnosti:

Zelo dobra odpornost na topila
Dobra temperaturna odpornost
Dober začetni oprijem
Trajna podlaga se ne krči in ne gnije ter je dobro odporna na obrabo in prebadanje.