Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Rezistență bună la temperatură
Lungime totală: 54,9 m
Lățimea totală: 50,4 mm
Descriere:
Construită dintr-un suport din pânză de sticlă și un adeziv din cauciuc termostabil, 3M™ Glass Cloth Tape 365 este o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită o aderență ridicată pentru o varietate de suprafețe. Aceasta excelează în special la îmbinarea multor materiale cu suprafețe aspre sau cu rezistență internă scăzută, cum ar fi pâslele pentru acoperișuri și textilele.
Caracteristică:
Rezistență foarte bună la solvenți
Rezistență bună la temperatură
Aderență inițială bună
Suportul durabil nu se micșorează sau putrezește și are o bună rezistență la abraziune și perforare