3M™ Glasgewebeklebeband 365, Weiß, 50 mm x 54 m

Artikel-Nr.: 7000123432
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000123432
EAN / GTIN 50021200042770
Herstellernummer 7000123432

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gute Temperaturbeständigkeit
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 50.4 mm

Beschreibung:

Das aus einem Glasgewebeträger und einem wärmehärtbaren Gummi-Harz-Klebstoff bestehende Glasgewebeband 365 ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die eine hohe Haftung für eine Vielzahl von Oberflächen erfordern. Sie eignet sich besonders gut für die Verbindung vieler Materialien mit rauen Oberflächen oder geringer Innenfestigkeit, wie z.B. Dachfilze und Textilien.

Merkmal:

Sehr gute Lösemittelresistenz
Gute Anfangshaftung
Das langlebige Trägermaterial schrumpft und verrottet nicht und weist gute Abrieb- und Durchstoßfestigkeit auf