Izvedba:
Barva izdelka: kremasta
Sintetično gumijasto lepilo
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 19 mm
Visoka neposredna odgovornost
Opis:
Za obojestranski lepilni trak 3M™ 9527 s podlago iz papirnatega flisa je značilna zelo visoka takojšnja oprijemljivost in dober oprijem na materiale z nizko energijsko vrednostjo (npr. PP, PE). Debelina je 0,13 mm in je odporen na temperaturo do +50 °C (kratkotrajno do +70 °C).
Lastnosti:
Tanek dvostranski trak s podlago
Lepilo iz sintetične gume
Vsestranski za samolepilno pritrjevanje na različne materiale
Dobre lastnosti obdelave in izsekavanja
Zelo visoka takojšnja oprijemljivost
Opomba:
nameščanje, sestavljanje in pritrjevanje oglaševalskega materiala (npr. prikazovalnikov, plakatov).
Samolepilna dodelava ploščatih materialov, kot so pena, guma ali klobučevina