3M™ Dubbelzijdige Papiertape 9527, Crème, 19 mm x 50 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000111526
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111526
EAN/GTIN 53134375399390
Nummer fabrikant 7000111526
L-nummer L01310 2064

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Crème
Synthetische rubberlijm
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm
Zeer hoge onmiddellijke hechting

Omschrijving:

9527 is een drukgevoelige lijmlaag van gemiddelde stevigheid op basis van rubberhars. Het biedt een uitstekende balans tussen eerste hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige kleefband met backing
Veelzijdig voor zelfklevende afwerking van een breed scala van materialen
Goede verwerkings- en ponseigenschappen

Tip:

Montage, afwerking en bevestiging van reclamemateriaal (bv. displays, posters)
Zelfklevende afwerking van plaatmaterialen zoals schuim, rubber of vilt