3M™ Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 9527, crem, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Cod articol.: 7000111526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 buc.
  • Pași de comandă: 48 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, bej Bej
Serie 3M™ 9527
Partea descrisă Trägermaterial
Denumirea producătorului Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Bej
Temperatură de depozitare de -40 °C
Temperatură de depozitare până la 50 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Włóknina papierowa
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 50 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare
Lungime 50 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111526
EAN / GTIN 53134375399390
Număr producător 7000111526
L-Număr L01310 2064
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă cu două fețe 3M™ 9527 cu suport de hârtie nețesut se caracterizează prin aderența sa instantanee foarte ridicată și aderența bună la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, PP, pe). Are o grosime de 0,13 mm și rezistență la temperatură de până la +50°C (pentru o perioadă scurtă de timp +70°C).

Avantaj:

  • Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
  • Adeziv din cauciuc sintetic
  • Versatil pentru finisarea autoadezivă a unei game largi de materiale
  • Proprietăți bune de procesare și perforare
  • Răspundere imediată foarte mare

Recomandare:

  • Asamblarea, asamblarea și fixarea materialelor publicitare (de exemplu
  • B.
  • Afișaje, afișe)
  • Finisarea autoadezivă a materialului de foaie, cum ar fi, de exemplu
  • B.
  • Spumă, cauciuc sau pâslă