3M™ VHB™ trak 4941P, siv, 12 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000072408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija VHB 4941
Oznaka proizvajalca 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Barva sive
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material PE-pena
Lepilna zmes Akril
Temperaturna odpornost maks. 150 stopinj
Področje uporabe gladke podlage; hrapave podlage
Uporaba lepljenje; montaža; trajno lepljenje
Lastnosti elastična; prijeten na otip; vodoodporen; z dušenjem vibracij
Dolžina 33 m
Širina 12 mm
Debelina 1,1 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072408
EAN/GTIN 04001895594823
Številka proizvajalca 7000072408
L-število L01310 487
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo visoko prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za široko paleto materialov z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčalec (npr. Za PVC substrate).

Lastnosti:

  • Barva: Siva
  • Skupna debelina [mm]: 1,1
  • Lepila: Akrilat
  • Gostota pene [kg/m3]: 720
  • Trdnost pri lupljenju [N/cm] ASTM D-3330: 35
  • Natezna trdnost (blok T) [kPa] ASTM D-897: 590
  • Dinamična strižna trdnost [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Temperaturna odpornost: 90 °C (ure) do 150 °C (minute)

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 1,1 mm debelo, visoko zmogljivo, prilagodljivo obojestransko sivo akrilno lepilo lepilni trak za moč in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na srednje do visoko površinskih energetskih materialih
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Visoka odpornost plastifikatorja
  • Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Priporočilo:

  • Za lepljenje plošč na okvirje
  • Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče
  • Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
  • Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov
  • Za lepljenje elektronskih zaslonov
  • Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VHB 4941" Poglej vse