3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4979

Número de artículo: 7000062196
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie VHB™
Denominación del fabricante 4979F
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Lámina separadora de PET
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a la humedad; elástico; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 1.210 mm
Espesor S 1,6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000062196
EAN / GTIN 04054596687165
Número del fabricante 7000062196
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las cintas adhesivas de alto rendimiento 3M VHB son cintas adhesivas de doble cara hechas de adhesivo acrilato de célula cerrada. Ofrecen una alta adaptabilidad a las superficies a unir. Las superficies lisas o texturizadas se pueden conectar sin estrés sobre toda la superficie. Ideal para una amplia gama de materiales con alta y media energía superficial, como metales, plásticos, lacas o vidrio. Alta resistencia al plastificante (por ejemplo, para sustratos de PVC).

Ventaja:

  • Producción rápida y fácil de una durabilidad fuerte y a largo plazo
  • La unión casi invisible asegura superficies homogéneas
  • Puede sustituir las soluciones de fijación mecánica convencionales (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Negro 0,6 mm adhesivo de uso general y núcleo de espuma de acrilato sólido
  • No se requiere perforación, molienda, atornillado, soldadura, post-tratamiento y limpieza
  • Conexiones rápidas y fáciles
  • Ideal para combinaciones de materiales exigentes
  • Se puede utilizar en superficies ásperas y desiguales
  • Adecuado para PVC blando
  • Ideal para combinaciones de materiales exigentes

Recomendación:

  • Para interiores y exteriores.
  • Combinación de materiales de alta energía como e..
  • B.
  • Metales (p. ej.
  • B.
  • acero, acero inoxidable y aluminio)
  • Conexión de superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (p. ej
  • B.
  • PVC duro, ABS, vidrio acrílico / PMMA, policarbonato) y PVC blando