3M™ Komplet polmask za večkratno uporabo, filter A2P3 R, srednja maska 50733

Št. art.: 7000061627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000061627
EAN/GTIN 04046719576555
Številka proizvajalca 7000061627
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za preprosto in praktično zaščito dihal pred organskimi hlapi in delci uporabite komplet polovičnih mask 3M™ za večkratno uporabo, 5073-kratni Je lahek in nizko vzdrževan, maska pa je izdelana iz mehkega silikona za udobje in vzdržljivost. Naši paketi respiratorjev, ki so pripravljeni za uporabo, vsebujejo vse, kar potrebujete za zaščito dihal v enem paketu. Je stroškovno učinkovit in enostaven za uporabo, vključuje pa polmasko za večkratno uporabo serije 3M™ 7500 s plinskimi in parnimi filtri, filtri za delce, nosilci filtrov, ščitniki za vid in čistilnimi robčki. Polmaska ima ventil 3M™ Cool Flow™, ki preprečuje kopičenje toplote in vlage ter omogoča lažje dihanje. Tanka zasnova z dvema filtroma zagotavlja varen in uravnotežen občutek, zahvaljujoč sistemu bajonetnega klika pa lahko filter enostavno povežete z masko.

Prednosti:

  • Takoj na voljo respirator paket s polovično masko in filter komplet
  • zaščitna maska za dihala je izdelan iz mehkega silikona za udobje in vzdržljivost
  • Lahek, ekonomičen, enostaven za vzdrževanje in rokovanje
  • Zaščita dihal pred organskimi plini in hlapi (vrelišče pri več kot 65 °C) in delci
  • Ventil 3M™ Cool Flow™ zmanjšuje zadrževanje toplote in vlage
  • Bajonetni klik sistem za enostavno priklop filtrov na masko, preprosto poravnajte in zategnite

Priporočilo:

  • Skupne industrijske aplikacije, kot so kmetijstvo, gradbeništvo in barvanje