3M™ Sada polomasky pro opakované použití, A2P3 R filtr, střední maska 50733

Artiklové číslo: 7000061627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 7500
Označení výrobce 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set; 5073X
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061627
EAN / GTIN 04046719576548
Číslo výrobce 7000061627
L-číslo L01110 99
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro jednoduchou a praktickou ochranu dýchacích cest před organickými výpary a částicemi použijte sadu polomasky 3M™, 5073X. Je lehký a nenáročný na údržbu a maska je vyrobena z měkkého silikonu pro pohodlí a odolnost. Naše respirátory připravené k použití obsahují vše, co potřebujete pro ochranu dýchacích cest v jednom balení. Je nákladově efektivní a snadno se používá a obsahuje opakovaně použitelnou polomasku 3M™ řady 7500 s filtry plynu a par, filtry pevných částic, držáky filtrů, ochranné kryty a čisticí utěrky. Polomaska má ventil 3M™ Cool Flow™, který zabraňuje hromadění tepla a vlhkosti a umožňuje snadnější dýchání. Štíhlý design se dvěma filtry nabízí bezpečný a vyvážený pocit a díky systému bajonetového kliknutí lze filtr snadno připojit k masce.

Výhoda:

  • Okamžitě dostupný respirátor s polomaskou a sadou filtrů
  • ochranná maska je vyroben z měkkého silikonu pro pohodlí a odolnost
  • Lehký, úsporný, snadno se udržuje a manipuluje
  • Ochrana dýchacích cest proti organickým plynům a výparům (s teplotou varu při teplotě vyšší než 65 °C) a částicím
  • Ventil 3M™ Cool Flow™ snižuje zadržování tepla a vlhkosti
  • Bajonetový systém pro snadné přípojka filtrů do masky, jednoduše zarovnejte a utáhněte

Doporučení:

  • Běžné průmyslové aplikace, jako je zemědělství, stavebnictví a malování