3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara mediana, 50733

Número de artículo: 7000061627
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 7500
Denominación del fabricante 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set; 5073X
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000061627
EAN / GTIN 04046719576548
Número del fabricante 7000061627
Número L L01110 99
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita protección respiratoria fácil de usar y práctica frente a vapores orgánicos y partículas, utilice el kit de media máscara reutilizable 3M™ 5073X. Es ligero, requiere poco mantenimiento y la máscara cuenta con una pieza de ajuste facial de silicona suave, cómoda y duradera. Nuestros kits de mascarillas listos para usar incluyen todo lo necesario para proteger su respiración en un solo paquete. Son económicos y fáciles de usar e incluyen una media máscara reutilizable 3M™ 7500 con filtros para gases y vapores, filtros de partículas, retenedor de filtro, cubiertas de film protector para visores y toallitas. La media máscara incluye una válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad con mínima resistencia a la respiración. El diseño de perfil bajo y doble filtro es equilibrado y ofrece una sensación de seguridad, y el sistema de conexión tipo bayoneta permite acoplar fácilmente filtros a la máscara.

Ventaja:

  • El kit listo para usar contiene una media máscara y un conjunto de filtros
  • Pieza de ajuste facial de silicona suave, cómoda y duradera
  • Ligeros, de bajo mantenimiento, económicos y fáciles de usar
  • Protección respiratoria frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C) y partículas
  • La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad
  • El sistema de conexión tipo bayoneta conecta fácilmente los filtros a las máscaras, basta con alinearlos y girarlos para fijarlos

Recomendación:

  • Para tareas industriales habituales en sectores como el agrícola, de construcción y de pintura