Opis:
Ušesni čepi 3M™ E-A-RSoft™ Yellow Neons™ so enostavni za prepoznavanje, zahvaljujoč svoji osupljivi neonski rumeni barvi. Naše ušesne čepe nosijo mnogi zaposleni, ker jih je hitro zaznati v preskusih skladnosti, medtem ko so zelo mehke in udobne. Imajo gladko strukturo in so narejeni iz prefinjene, počasi reforming pene formulacije, da jih udobno v uho ves dan. Ušesni čepi so na voljo v eni velikosti. Ušesni kanal učinkovito in udobno zatesnijo in se lahko zaradi svoje visoke dušenja uporablja v številnih različnih hrupnih aplikacijah. Popolnoma preizkušeni in odobreni v skladu s standardom EN 352-2:2020, zmanjšajo hrup do 34 dB SNR. Model je primeren za uporabo z dvoušesnim sistemom 3M™ E-A-Rfit™ in je na voljo kot preizkusni čepi za ušesa. Na voljo v plastenkah in vrečah za polnjenje za ušesni čep 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, zaradi česar so ušesni čepi lahko dostopni na mestu uporabe in hkrati zmanjšujejo količino odpadkov.
Prednosti:
- Zmanjša raven hrupa do 34 dB.
- Preizkušeno v skladu s standardom EN 352-2:2020.
- Zahvaljujoč presenetljivi neonsko rumeni zasnovi, so ušesni čepi lahko prepoznavni pri preskusih skladnosti
- Mehka pena ustvarja nizek tlak v ušesnem kanalu
- Stožčasta zasnova zagotavlja dobro prileganje za večino velikosti ušesnih kanalov
- Združljivo s sistemom za dvoušesno preverjanje 3M™ E-A-RFIT™
- Na voljo brez kabla (ES-01-001) in s kablom (ES-01-005)