3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Tapones desechables, con cordón, 200 pares/caja, ES-01-005

Número de artículo: 7000052845
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2000 Unidad
  • Pasos del pedido: 2000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000052845
EAN / GTIN 04046719350582
Número del fabricante 7000052845
Número L L01110 162
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si busca unos tapones para los oídos de color amarillo neón brillante fáciles de identificar, hágase con los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™. Nuestros tapones: satisfacen rápidamente los controles de cumplimiento y, a la vez, son supersuaves y cómodos. Por ello, son los elegidos por muchos trabajadores. Tienen una textura suave que resulta muy cómoda en el interior del oído y están hechos de espuma con una fórmula avanzada de recuperación lenta para usarlos durante todo el día. Estos tapones de talla única sellan el canal auditivo de forma cómoda y eficaz, de modo que proporcionan una mayor reducción, adecuada para muchas aplicaciones con alto nivel de ruido. Reducen el ruido a un SNR de 34 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.

Ventaja:

  • Reducen los niveles de ruido hasta 34 dB, probado según EN 352-2:2020.
  • Los tapones de colores brillantes y amarillo neón son fáciles de identificar en los controles de cumplimiento
  • La espuma blanda ayuda a reducir la presión dentro del canal auditivo
  • El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Disponible en versiones sin cordón (ES-01-001) y con cordón (ES-01-005)