Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, avec cordelette, ES-01-005

Réf.: 7000052845
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000052845
EAN / GTIN 04046719350582
Réf. fabricant 7000052845
Article hors catalogue L01110 162
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, optez pour des bouchons d'oreille jaune fluo faciles à identifier. Nos bouchons d'oreille sont portés par de nombreux professionnels, car ils satisfont aux contrôles de conformité rapides tout en étant très doux et confortables. Ils offrent une texture lisse pour un confort intra-auriculaire et leur formule avancée en mousse à expansion lente assure un confort optimal tout au long de la journée. Ces bouchons d'oreille taille unique ferment efficacement et confortablement le conduit auditif, offrant une atténuation plus élevée qui convient à de nombreuses applications à haut niveau sonore. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 34 dB. Ce modèle est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de bouchons. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
  • Les bouchons d'oreille jaune fluo sont faciles à identifier lors des contrôles de conformité
  • La mousse souple permet de maintenir une faible pression à l'intérieur du conduit auditif
  • La forme conique permet de s’adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs, pour une étanchéité fiable
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
  • Disponible avec cordelette (ES-01-005) ou sans cordelette (ES-01-001)