3M™ E-A-RSoft™ Žluté zástrčky kabelů Neons™, ES-01-005

Artiklové číslo: 7000052845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2000 ks
  • K objednání po násobcích: 2000 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000052845
EAN / GTIN 04046719350582
Číslo výrobce 7000052845
L-číslo L01110 162
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zástrčky do uší 3M™ E-A-RSoft™ Yellow Neons™ se snadno rozpoznají díky své nápadné neonově žluté barvě. Naše špunty do uší nosí mnoho zaměstnanců, protože jsou rychle detekován v testech shody a zároveň jsou super měkké a pohodlné. Mají hladkou strukturu a jsou vyrobeny z sofistikované, pomalu reformující pěny, která je udrží v uchu po celý den. Ušní zátky jsou k dispozici v jedné velikosti. Utěsňují zvukovod efektivně a pohodlně a díky vysokému útlumu mohou být použity v mnoha různých hlučných aplikacích. Kompletně testované a schválené podle normy EN 352-2:2020 snižují hlučnost až o 34 dB SNR. Model je vhodný pro použití se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-Rfit™ a je k dispozici jako zkušební ušní zátky. K dispozici v náhradních lahvích a sáčcích pro dávkovač ušních zástrček 3M™ E-A-R™ One Touch™ pro, díky čemuž jsou ušní zátky snadno přístupné na místě a zároveň snižují množství odpadu.

Výhoda:

  • Snižuje hladinu hluku až o 34 dB.
  • Testováno podle EN 352-2:2020.
  • Díky nápadnému neonově žlutému designu se špunty do uší snadno identifikují při zkouškách shody
  • Měkká pěna vytváří nízký tlak v zvukovodu
  • Kónický design poskytuje dobré uchycení pro většinu velikostí ušních kanálků
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™
  • K dispozici bez kabelu (ES-01-001) a se šňůrou (ES-01-005)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku