• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Beige, 50 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000049275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 410M
Herstellerbezeichnung 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial Papiervlies
Klebemasse Naturkautschuk
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften reißfest
Länge L 33 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000049275
EAN / GTIN 00051115316517
Herstellernummer 7000049275
L-Nummer L01310 998
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ doppelseitige Papierklebeband 410M bietet auf den verschiedensten Oberflächen eine gute Soforthaftung. Unser Produkt ist ein doppelseitiges Klebeband mit Papier-Träger und Kautschuk-Klebstoff der Serie 850 auf einem verdichteten Schutzpapier mit grünem Aufdruck. Nach der Applikation wird eine erhöhte Festigkeit und Stabilität erreicht. Unser Klebeband eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen, wie z. B. zum Spleißen von Papier, Folien, Filmen oder Stoffen und zur Befestigung von Rollenware auf dem Kern. Sie können Kautschuk- oder Photopolymer-Druckplatten auf dem Druckzylinder fixieren und bei festem Druck einen besseren Klebstoffkontakt erzielen und die Klebkraft verbessern.

Vorteil:

  • 127 µm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Naturkautschuk zum Kleben des Rollenanfangs auf den Kern und zur Fixierung des Rollenendes bei Papier, Filmen und Folien.
  • Gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • Erreicht nach der Applikation eine erhöhte Festigkeit und Stabilität
  • Bietet eine gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Empfehlung:

  • Verwenden Sie diese Option, um eine gute Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen zu erzielen