Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 3M™ 410B, naturală, 51 mm x 33 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000049275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000049275
EAN / GTIN 50051115316512
Număr producător 7000049275
L-Număr L01310 998
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de hârtie 3M™ cu două fețe 410M oferă o bună aderență instantanee pe o mare varietate de suprafețe. Produsul nostru este o bandă adezivă pe două fețe cu suport de hârtie și adeziv din cauciuc seria 850 pe o hârtie de protecție comprimată cu imprimare verde. După aplicare, se obține o rezistență și stabilitate sporite. Banda noastră adezivă este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi îmbinarea hârtiei, filmelor, filmelor sau țesăturilor și fixarea produselor laminate la Kern. Puteți fixa plăcile de presiune din cauciuc sau fotopolimeri pe cilindrul de imprimare și puteți obține un contact adeziv mai bun și o rezistență adezivă îmbunătățită sub presiune fermă.

Avantaj:

  • Bandă adezivă cu grosime de 127 µm, cu două fețe, din cauciuc natural, pentru lipirea începutului rolei pe Kern și fixarea capătului rolei pe hârtie, filme și filme.
  • Aderență instantanee bună pe o varietate de suprafețe
  • Atinge o rezistență și stabilitate sporite după aplicare
  • Asigură o bună aderență instantanee pe o varietate de suprafețe.
  • Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.

Recomandare:

  • Utilizați această opțiune pentru a obține o bună aderență inițială pe o varietate de suprafețe

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă