3M™ polivinilkloridna folija 7600, bela SilkMatt, 686 mm x 508 m

Št. art.: 7000047365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047365
EAN/GTIN 00021200971587
Številka proizvajalca 7000047365

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Skupna dolžina: 508,4 m
Skupna širina: 685,8 mm

Opis:

3M™ Material za odstranljive etikete 7600 je naš 89-mikronski, s 25-mikronskim akrilnim lepilom 500 na 62 g/m2 zgoščene kraft podlage. Gre za sijajno površinsko prevlečen, prilagodljiv mehko bel vinil.

Lastnosti:

Tiskanje s termotransfernim tiskom, sitotiskom, visokotiskom in fleksotiskom
Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
UL priznano

Opomba:

Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications