Provedení:
Barva produktu: Bílá
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 685.8 mm
Popis:
3M™ Polyvinylchloridová fólie 7600, snímatelná, bílá saténová, (tloušťka fólie 0,086 mm) je vybavena modifikovaným akrylovým lepidlem řady 500 (tloušťka 0,025 mm) a zhuštěným ochranným papírem, jednostranně silikonizovaným (tloušťka 0,062 mm).
Charakteristika:
Tisknutelný při tepelném přenosu, sítotisku, knihách a flexovém tisku
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +80°C.
Schváleno UL
Poznámka:
Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications