Scotch-Brite™ rezalni in polirni kolut, 12 x 2 x 5 palcev, 7A MED, 1 v škatli

Št. art.: 7000045848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045848
EAN/GTIN 50048011032998
Številka proizvajalca 7000045848

Opis

Izvedba:

CP material
Večplastna konstrukcija iz stisnjenih netkanih vlaken
Razpoložljivost v najmanjši dimensionalities
Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo
Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih

Opis:

Poseben kompaktni disk za doseganje dekorativnih, finih zaključkov, zlasti na nerjavnem jeklu.

Lastnosti:

Material CP
Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Razpoložljivost v najmanjših dimenzijah
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
Enakomeren zaključek
Brez odstopanj v videzu površine
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Prihranek časa in stroškov
Tesen vzorec linije
Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
Uporaba na strojih za visoke hitrosti

Opomba:

Posebna kompaktna plošča za doseganje dekorativnih, finih površin, zlasti na nerjavnem jeklu.