Roue Cut and Polish Scotch-Brite™ CP-WL, Ø 305 mm x 50 mm x 127 mm, 7A MED, PN03299

Réf.: 7000045848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045848
EAN / GTIN 50048011032998
Réf. fabricant 7000045848

Description

Exécution:

Matériau CP
Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
Disponible dans les plus petites dimensions
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès

Description:

La roue de coupe et de polissage Scotch-Brite™ est conçue pour des applications intensives de rectification et de finition. Nos roues sont plus dures que les autres roues de finition, conviennent parfaitement pour l'élimination des défauts ou la rectification des rayures importantes et produisent un motif à rayures serrées.

Caractéristique(s):

Finition uniforme
Pas de déviation de l'aspect de la surface
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Gain de temps et d'argent
Tracé dense
Traitement facile des rayons et des contours les plus petits
Utilisation sur des machines à grande vitesse

Remarque(s):

Disque compact spécial pour l'obtention de surfaces décoratives et fines, notamment en acier inoxydable