Izvedba:
Barva izdelka: črna
Širok temperaturni vložek. Ostaja elastičen in prilagodljiv pri temperaturah okolice od -10 °C do 60 °C v skladu z VDE
Skupna dolžina: 32,9 m
Skupna širina: 38 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Opis:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 22 je visokozmogljiv PVC trak. Ta debeli trak je zasnovan za večjo mehansko trdnost in odpornost proti obrabi.
Lastnosti:
Debel trak zagotavlja večjo mehansko trdnost in odpornost proti obrabi
Primeren za posebno zahtevne aplikacije, kot so izolacija zbiralnic, ožičenje, popravilo plašča kabla, tesnjenje konektorjev.
Prilagodljiv in odporen na temperature pod ničlo do -10 °C
Odlikuje ga odlična odpornost na abrazijo, vlago, alkalije, kisline, korozijo in različne vremenske razmere (vključno z UV sevanjem).
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Certificirano v skladu z UL, CSA in VDE
Opomba:
Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors