Bandă izolatoare electrică de vinil Scotch® 22, neagră, 38 mm x 33 m, 0,25 mm

Cod articol.: 7000031345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® 22
Denumirea producătorului Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 200 %
Rezistență la temperatură min. -10 grad
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic
Lungime L 33 m
Lăţime B 38 mm
Concentrație S 0,25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000031345
EAN / GTIN 00054007100591
Număr producător 7000031345
L-Număr L01310 1372
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de izolare electrică din vinil Scotch® 22 este cea mai importantă bandă de izolare din PVC originală. Această bandă izolatoare de clasă profesională are un material de susținere elastic acoperit cu un adeziv foarte eficient, cu grosime crescută a stratului pentru o rezistență mecanică sporită. Este ideal pentru izolarea electrică primară a tuturor conexiunilor de cablu și cablu de până la 600 V și oferă protecție electrică și mecanică pe termen lung, rezistentă la umiditate, pentru o gamă largă de temperaturi de la -10°C la 80°C, conform VDE. Elasticitatea foarte bună, flexibilitatea și forța de restabilire pe întregul interval de temperatură permit înfășurarea fără riduri. Oferă o protecție excelentă împotriva abraziunii, coroziunii cuprului, uleiului, solvenților și radiațiilor UV. Banda izolatoare electrică de vinil Scotch® 22 este ignifugă la ul 510 și certificată ul, CSA și VDE.

Avantaj:

  • Banda groasă oferă rezistență mecanică crescută și rezistență la abraziune
  • Potrivit pentru aplicații deosebit de solicitante, cum ar fi izolația barei colectoare, cablarea, repararea tecilor de cabluri, etanșarea elementelor de fixare
  • Adaptabil și rezistă la temperaturi minus de până la -10 °C.
  • Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la abraziune, umiditate, alcalii, acizi, coroziune și diverse condiții meteorologice (inclusiv radiații UV)
  • Ignifug la ul 510
  • Certificat ul, CSA și VDE